Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NDS DRAINAGE E1420-05 Ball Valve, Pvc, 2-Way, 1 Piece, 1/2 Inch Μέγεθος σωλήνα | CH6PAQ 54XJ75

NDS DRAINAGE E1420-05 Σφαιρική βαλβίδα, Pvc, 2-way, 1 τεμάχιο, μέγεθος σωλήνα 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6PAQ Μοντέλο: E1420-05Cross Ref: 54XJ75
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
€4.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματος2-Way
Τύπος σύνδεσηςΘηλυκό NPT
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςTee
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 2 "
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης Τ
Υλικό σφραγίδαςΜπούνα- Ν
Υλικό καθίσματοςΜπούνα- Ν
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουΜίσχος 1 τεμαχίου
Θερμ. Εύρος0 έως 120 βαθμούς. φά
Tube Size1 / 2 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΑναγνωριστικό σωλήναΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NDS DRAINAGE E1410-05 Ball Valve, Pvc, 2-Way, 1 Piece, 1/2 Inch Μέγεθος σωλήνα | CH6PAJ 54XJ74 E1410-05IPS x IPS1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€5.04
NDS DRAINAGE E1410-07 Ball Valve, Pvc, 2-Way, 1 Piece, 3/4 Inch Size Pipe, Ips x Ips | CH6PAK 54XJ76 E1410-07IPS x IPS3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€5.64
NDS DRAINAGE E1410-10 Ball Valve, Pvc, 2-Way, 1 Piece, 1 Inch Sipe Size, Ips x Ips | CH6PAL 54XJ78 E1410-10IPS x IPS1"1"1"€7.40
NDS DRAINAGE E1410-12 Ball Valve, Pvc, 2 Way, 1 Piece, 1 1/4 Inch Μέγεθος σωλήνα | CH6PAM 54XJ80 E1410-12IPS x IPS1.25 "1.25 "1.25 "€12.52
NDS DRAINAGE E1410-15 Ball Valve, Pvc, 2-Way, 1 Piece, 1 1/2 Inch Μέγεθος σωλήνα | CH6PAN 54XJ82 E1410-15IPS x IPS1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€17.33
NDS DRAINAGE E1410-20 Ball Valve, Pvc, 2-Way, 1 Piece, 2 Inch Μέγεθος σωλήνα, Ips x Ips | CH6PAP 54XJ84 E1410-20IPS x IPS2"2"2"€24.82
NDS DRAINAGE E1420-07 Ball Valve, Pvc, 2-Way, 1 Piece, 3/4 Inch Μέγεθος σωλήνα | CH6PAR 54XJ77 E1420-07Θηλυκό NPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€5.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NDS DRAINAGE E1420-05 Σφαιρική βαλβίδα, Pvc, 2-way, 1 τεμάχιο, μέγεθος σωλήνα 1/2 ιντσών
€4.38 /μονάδα