Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NDS DRAINAGE 1520-05FGR Swing Check Valve PVC 1/2 Inch FNPT | AJ2HBT 4GTV7

NDS DRAINAGE 1520-05FGR Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 1/2 ίντσας FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HBT Μοντέλο: 1520-05FGRCross Ref: 4GTV7
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
€16.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.25 psi
Ροή4.46 gpm
Μήκος4.593
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος2 29 / 32 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPVC
Μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος2 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
NDS DRAINAGE 1520-15GR Swing Check Valve PVC 1-1/2 Inch | AJ2HBQ 4GTV5 1520-15ΓΡHub47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€15.97
NDS DRAINAGE 1520-20GR Swing Check Valve PVC Hub 2 ιντσών | AJ2HBR 4GTV6 1520-20ΓΡHub78.44 gpm6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€24.39
NDS DRAINAGE 1520-07FGR Swing Check Valve PVC 3/4 Inch FNPT | AJ2HBU 4GTV8 1520-07 FGRFNPT12.47 gpm4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "€16.31
NDS DRAINAGE 1520-10FGR Swing Check Valve PVC 1 Inch FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10 FGRFNPT20.2 gpm4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€14.40
NDS DRAINAGE 1520-15FGR Swing Check Valve PVC 1-1/2 Inch FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15 FGRFNPT47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€18.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-05FGR Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 1/2 ίντσας FNPT
€16.03 /μονάδα