NB SFWS24X36FS102 Shaft Stainless Steel 1.500 Inch Diameter 36.00 In | AC9DJR 3FUZ7

NB SFWS24X36FS102 Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι 1.500 ίντσες Διάμετρος 36.00 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DJR Μοντέλο: SFWS24X36FS102Cross Ref: 3FUZ7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€607.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοξείδωτος άξονας
Ντία. Μέγιστη ανοχή1.499 "
Ντία. Ελάχιστη ανοχή1.4997 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Επιφανειακή σκληρότητα56 HRC
Συναρμολόγηση End Dia.1.500 ίντσες
Shaft Dia.1.5 "
Θερμ. Εύρος284 F
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Διάρκεια ταξιδιού36.00 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1225
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8482992580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςShaft Dia.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
NB SFWS6X6FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσα Διάμετρος 6.00 In | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8-32€92.35
NB SFWS6X12FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσα Διάμετρος 12.00 In | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8-32€126.33
NB SFWS6X18FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσες διάμετρος 18.00 σε | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8-32€150.28
NB SFWS6X24FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσες διάμετρος 24.00 In | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8-32€174.30
NB SFWS6X36FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσες διάμετρος 36.00 ίντσες | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8-32€222.30
NB SFWS8X6FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.500 ίντσα Διάμετρος 6.00 In | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20€97.62
NB SFWS8X12FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.500 ίντσες Διάμετρος 12.00 In | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-20€127.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NB SFWS24X36FS102 Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι 1.500 ίντσες Διάμετρος 36.00 ίντσες
€607.45 /μονάδα