Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NB SEBS15BUU-1-270mm Μίνι-οδηγός Συναρμολόγηση Μονής Μεταφοράς 270 Mm L | AC9PHY 3HVP4

NB SEBS15BUU-1-270mm Mini-guide Assembly Single Carriage 270 mm L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PHY Μοντέλο: SEBS15BUU-1-270mmCross Ref: 3HVP4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€440.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση μίνι-οδηγού
Συμμόρφωση εταιρείαςΝ/Α
Πλάτος βάσης15mm
Ύψος μεταφοράς12mm
Μέγεθος τρύπας μεταφοράςM3 x 4.0 ίντσες
Μήκος μεταφοράς42mm
Υλικό μεταφοράςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μεταφοράςΑρχικό
Πλάτος μεταφοράς32mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου5650 Ν
Μέγεθος τρύπας3.5x6.0x4.5
Max. Ταχύτητα79 Σε/δευτ.
Συναρμολόγηση Hole Center to Center40mm
Τρύπα στερέωσης στο τέλος (In / mm)15mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων7
συνολικό ύψος16mm
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος σιδηροτροχιάς9.5mm
Μήκος σιδηροτροχιάς270mm
Υλικό σιδηροτροχιάςΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκκαθάριση λειτουργίας (σε / mm)4.0 mm
ΣφραγίδεςΝαι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου6760 Ν
Θερμ. Εύρος176 F
ΧαρακτηριστικάΜονή μεταφορά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.35
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8482105012
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΠλάτος βάσηςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος τρύπαςΣυναρμολόγηση Hole Center to Centerσυνολικό ύψοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜέγεθος νήματοςΤιμή
NB SEBS9BUU-2-355mm Μίνι-οδηγός συγκρότημα διπλό φορείο 355 Mm L | AC8HWV 3AGE1 SEBS9BUU-2-355mmΔιπλή μεταφορά9mm3420 Ν3.5x6.0x3.520mm10mm5080 Ν-€753.53
NB SEBS9BUU-2-395mm Μίνι-οδηγός συγκρότημα διπλό φορείο 395 Mm L | AC8HWW 3AGE2 SEBS9BUU-2-395mmΔιπλή μεταφορά9mm3420 Ν3.5x6.0x3.520mm10mm5080 Ν-€793.03
NB SEBS9BUU-2-475mm Μίνι-οδηγός συγκρότημα διπλό φορείο 475 Mm L | AC8HWX 3AGE3 SEBS9BUU-2-475mmΔιπλή μεταφορά9mm3420 Ν3.5x6.0x3.520mm10mm5080 Ν-€897.55
NB SEBS12BUU-1-70mm Μίνι-οδηγός Συναρμολόγηση Μονής Μεταφοράς 70 Mm L | AC8HWY 3AGE4 SEBS12BUU-1-70mmΜονή μεταφορά12mm3830 Ν3.5x6.0x4.525mm13mm3100 Ν-€251.19
NB SEBS12BUU-1-120mm Μίνι-οδηγός Συναρμολόγηση Μονής Μεταφοράς 120 Mm L | AC8HWZ 3AGE5 SEBS12BUU-1-120mmΜονή μεταφορά12mm3830 Ν3.5x6.0x4.525mm13mm3100 Ν-€282.25
NB SEBS12BUU-1-195mm Μίνι-οδηγός Συναρμολόγηση Μονής Μεταφοράς 195 Mm L | AC8HXA 3AGE6 SEBS12BUU-1-195mmΜονή μεταφορά12mm3830 Ν3.5x6.0x4.525mm13mm3100 Ν-€335.90
NB SEBS12BUU-1-270mm Μίνι-οδηγός Συναρμολόγηση Μονής Μεταφοράς 270 Mm L | AC8HXB 3AGE7 SEBS12BUU-1-270mmΜονή μεταφορά12mm3830 Ν3.5x6.0x4.525mm13mm3100 Ν-€414.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NB SEBS15BUU-1-270mm Mini-guide Assembly Single Carriage 270 mm L
€440.27 /μονάδα