Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NAUGATUCK GRT45S421C Float Ball Round Stainless Steel 4-1 / 2 In | AD8QGP 4LTK1

NAUGATUCK GRT45S421C Float Ball Στρογγυλή από ανοξείδωτο ατσάλι 4-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QGP Μοντέλο: GRT45S421CCross Ref: 4LTK1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςfloat Ball
σύνδεσηΕσωτερικός
Float Dia.4.5 "
Βάρος επίπλευσης7 ουγκιά
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.225 βαθμοί F
Shapeγύρος
Σπείρωμα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFloat Dia.Τιμή
NAUGATUCK GR20S4221B Float Ball Στρογγυλό ανοξείδωτο ατσάλι 2 In | AD8QFN 4LTG4 GR20S4221Β2"€32.03
NAUGATUCK GR20S4221C Float Ball Στρογγυλό Ανοξείδωτο 2 σε AD8QFP 4LTG5 GR20S4221C2"€31.01
NAUGATUCK GR20S4221A Float Ball Στρογγυλό ανοξείδωτο ατσάλι 2 In | AD8QFQ 4LTG6 GR20S4221A2"€32.03
NAUGATUCK GR20S4251B Float Ball Στρογγυλό ανοξείδωτο ατσάλι 2 In | AD8QFR 4LTG7 GR20S4251Β2"€29.27
NAUGATUCK GR20S4251C Float Ball Στρογγυλό ανοξείδωτο ατσάλι 2 In | AD8QFT 4LTG8 GR20S4251C2"€29.27
NAUGATUCK GR20S4251A Float Ball Στρογγυλό ανοξείδωτο ατσάλι 2 In | AD8QFU 4LTG9 GR20S4251A2"€30.91
NAUGATUCK GR20S4281B Float Ball Στρογγυλό ανοξείδωτο ατσάλι 2 In | AD8QFV 4LTH1 GR20S4281Β2"€28.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NAUGATUCK GRT45S421C Float Ball Στρογγυλή από ανοξείδωτο ατσάλι 4-1/2 In
€136.11 /μονάδα