NATIONAL GUARD 140PA-8 Double Door Weatherstrip 8 Feet Γκρι | AC9NNV 3HRG2

NATIONAL GUARD 140PA-8 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας 8 πόδια γκρι

Είδος: AC9NNV Μοντέλο: 140PA-8Cross Ref: 3HRG2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€396.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πόρτα Weatherstrip
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
Φινίρισμα φλάντζαςΚαθαρισμός
Υλικό φλάντζαςανοδιωμένο αλουμίνιο
Πάχος φλάντζας1-9 / 16 "
Πλάτος φλάντζας7 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Εισαγωγή χρώματοςΓκρί
Εισαγωγή υλικούΣωρός
Εισαγωγή μεγέθους1 / 8 "
Εισαγωγή τύπουΣωρός
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας9 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Συνολικό μήκος8ft.
συνολικό πλάτος1.187 "
Προβολή9 / 16 "
Πωλήθηκε ωςΛωρίδα
Παραμένει ευέλικτη32 βαθμοί έως 275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
NATIONAL GUARD 140PA-7 Double Door Weatherstrip 7 Feet Γκρι | AC9NNU 3HRG1 140PA-77ft.€352.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NATIONAL GUARD 140PA-8 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας 8 πόδια γκρι
€396.85 /μονάδα