MYTON INDUSTRIES MTH-3ORANGE Δοχείο 23 Κυβικά πόδια 600 λίβρες. Πορτοκαλί | AF3XKC 8EAJ8

MYTON INDUSTRIES MTH-3ORANGE Δοχείο 23 κυβικών ποδιών 600 λίβρες. Πορτοκάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3XKC Μοντέλο: MTH-3ORANGECross Ref: 8EAJ8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με ραβδώσεις τοίχου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Εκτός ύψους42 "
Εξωτερικό μήκος42 "
Εξωτερικό πλάτος34 "
Τόμος23 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου23 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 Δοχείο 16.5 Cu.-ft. 650 λίβρες Γκρι | AD8PQG 4LMA9Γκρί650 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας24 "55 "30 "-€725.12
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 Δοχείο 16.5 Cu.-ft. 650 λίβρες Λευκό | AD8PQH 4LMC1Άσπρο650 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας24 "55 "30 "-€725.12
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Container 7 Cu.-ft. 350 λίβρες. Μπλε | AD8PQJ 4LMC2Μπλε350 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας19 "51.5 "22.5 "-€310.55
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 Container 7 Cu.-ft. 550 λίβρες Μπλε | AD8PQK 4LMC3Μπλε550 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας19 "51.5 "22.5 "-€355.37
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Container 23 Cu.-ft. 1200 λίβρες Γκρι | AD8PQL 4LMC4Γκρί1200 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας29.5 "44 "44 "-€520.96
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 Container 23 Cu.-ft. 1200 λίβρες Λευκό | AD8PQM 4LMC5Άσπρο1200 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας29.5 "44 "44 "-€520.96
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 Δοχείο 14 Cu.-ft. 500 λίβρες Μπλε | AD8PQN 4LMC6Μπλε500 lbs.Γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας29 "41 "28 "-€365.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MYTON INDUSTRIES MTH-3ORANGE Δοχείο 23 κυβικών ποδιών 600 λίβρες. Πορτοκάλι
€357.91 /μονάδα