Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MULTIFAN T15-WD Θερμοστάτης 120/240 V Spdt | AC8LMM 3C952

MULTIFAN T15-WD Θερμοστάτης 120/240 V Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LMM Μοντέλο: T15-WDΚωδ. Σταυρού: 3C952

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V10A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V10A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V10A
Περιοχή ελέγχου32 βαθμοί έως 105 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V10A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V10A
Βάθος2.5 "
Διαφορικός2 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΠλαστικό μη σφραγισμένο.
Ύψος6"
Επαγωγικά Amps @ 120V10A
Επαγωγικά Amps @ 240V10A
Τάση Εισόδου120 έως 240 VAC
Αριθμός εισόδων ρελέ1
Αριθμός εξόδων ρελέ1
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC10A
Τύπος αισθητήραΔιαστολή αερίου
Εναλλαγή δράσηςΆνοιξη
Τύπος διακόπτηSPDT
Νήμα NPTΜετρικός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Θερμοστάτης μίας ταχύτητας σχεδιασμένος για χρήση με νέα και υπάρχοντα συστήματα εξαερισμού, ανεμιστήρες, θερμαντήρες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές που απαιτούν αυτόματο έλεγχο
    • Η σφραγισμένη διαμόρφωση παρέχει αντοχή στο νερό και τη σκόνη
    • Έρχεται πλήρως συναρμολογημένο για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN T15-WD Θερμοστάτης 120/240 V Spdt
€86.35 /μονάδα