MULTIFAN FXSTIR24-3 / 120 Corr Res Air Circular 24 Inch 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5

MULTIFAN FXSTIR24-3/120 Corr Res Air Circular 24 Inch 8000 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9HWZ Μοντέλο: FXSTIR24-3/120Cross Ref: 1DGY5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€971.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτικός στη διάβρωση κυκλοφορητής αέρα
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Υψηλή CFM8000
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος27 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος14 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.8
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.27 "
Φάση1
Shaft Dia.9 / 16 "
Επίπεδο ήχου55dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts456
Πλάτος27 "
Φινίρισμα Wire GuardΛευκό επικαλυμμένο με πλαστικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.8415
Ύψος πλοίου (cm)41.66
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραBlade Dia.Υψηλή CFMΑριθμός ΛεπίδεςΛειτουργικά AmpsΕκτός Dia.Shaft Dia.Επίπεδο ήχουΤιμή
MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 Inch 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2 ΤΟΥΡΒ03677036 "12,00033.237.5 "3 / 4 "61dBA€1,241.30
MULTIFAN TURBO36 / 120 Corr Res Air Circular 36 Inch 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36 / 12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA€1,332.61
MULTIFAN FXSTIR20-3 / 120 Corr Res Air Circular 20 Inch 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA€934.58
MULTIFAN FXSTIR30-2 / 120 Corr Res Air Circular 28 Inch 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA€1,123.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN FXSTIR24-3/120 Corr Res Air Circular 24 Inch 8000 Cfm 115v
€971.81 /μονάδα