MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Circular 20 Inch 5480 Cfm 115v | AB9WGW 2FTZ8

MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Circular 20 Inch 5480 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WGW Μοντέλο: B4E5003M11100PCross Ref: 2FTZ8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,273.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτικός στη διάβρωση κυκλοφορητής αέρα
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΚόκκινο πολυπροπυλένιο
Υψηλή CFM5480
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος24.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος17.5 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Στυλ συναρμολόγησηςΌροφος
Αριθμός Λεπίδες6
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.24 "
Φάση1
Shaft Dia.17 / 32 "
Επίπεδο ήχου55dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts460
Πλάτος24.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρο πολυεστέρα σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)71.88
Πλάτος πλοίου (cm)71.88
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςBlade Dia.Υψηλή CFMΎψοςΚινητήρας HPΕκτός Dia.Επίπεδο ήχουWattsΤιμή
MULTIFAN B4E4003M11100P Corr Res Κυκλική αέρα 16 ίντσες 3790 Cfm 115v | AB9WGV 2FTZ3 B4E4003M11100P20.5 "16 "379020.5 "1/420 "50dBA280€1,143.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MULTIFAN B4E5003M11100P Corr Res Air Circular 20 Inch 5480 Cfm 115v
€1,273.18 /μονάδα