MUELLER STEAM 3 125F SS φίλτρο καλαθιού 3 ιντσών με φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα | AD2FEW 3NXG4

MUELLER STEAM 3 125F SS καλάθι σουρωτήρι 3 ίντσες φλάντζα από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FEW Μοντέλο: 3 125F SSCross Ref: 3NXG4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,757.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)1"
ΤάξηΚλάση 150
σύνδεσηΦλάντζα
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Τύπος φλάντζαςΚλάση 150
Ύψος15 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση200 Psi @ -20 βαθμοί F έως 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Οθόνη304 SS
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης.062 τελ
Μέγεθος3"
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)47.75
Κωδικός ΕΣ8421990040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤάξησύνδεσηΟθόνηΥλικό οθόνηςΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MUELLER STEAM 1 125 CI Σίδερο βιδωτό καλάθι Στρατιωτικό χυτοσίδηρο 1 In | AB3DZE 1RNK3 1 125 CI Σιδερένιο σώμα βιδωμένο1"-FNPTΚαλάθιΚαλάθι0.062 "1"-€539.23
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Σίδερο βιδωτό καλάθι Στρατιωτικό χυτοσίδηρο 1 1/4 In | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Βιδωτό σώμα σιδήρου1.25 "-FNPTΚαλάθιΚαλάθι0.062 "1.25 "-€835.62
MUELLER STEAM 2 125 CI βιδωτό σώμα βιδωτό καλαθιού χυτοσίδηρο 2 In | AB3DZH 1RNK6 2 βιδωτό σίδερο 125 CI2"-FNPTΚαλάθιΚαλάθι0.062 "2"-€956.12
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Σιδερένιο σώμα με φλάντζα Καλάθι σουρωτήρι Μαντεμένιο 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Σιδερένιο σώμα με φλάντζα2.5 "Κλάση 125ΦλάντζαΚαλάθιΚαλάθι0.062 "2.5 "-€1,075.83
MUELLER STEAM 3 155M-N Σίδερο με φλάντζα Καλαθάκι Φίλτρο από χυτοσίδηρο 3 In | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Σιδερένιο σώμα με φλάντζα3"Κλάση 125ΦλάντζαΚαλάθιΚαλάθι0.062 "3"-€1,089.38
MUELLER STEAM 4 155M-N σιδερένιο σώμα με φλάντζα Καλάθι σουρωτήρι Μαντεμένιο 4 In | AB3DZL 1RNK9 4 σιδερένιο σώμα 155M-N με φλάντζα4"Κλάση 125ΦλάντζαΚαλάθιΚαλάθι0.062 "4mm-€1,822.42
MUELLER STEAM 1 125 SS Καλαθάκι φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι σώμα 1 σε | AB3DZP 1RNL3 1 125 SS1"-FNPTΚαλάθιΚαλάθι0.062 "1"-€1,227.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER STEAM 3 125F SS καλάθι σουρωτήρι 3 ίντσες φλάντζα από ανοξείδωτο ατσάλι
€7,757.27 /μονάδα