MUELLER STEAM 11/2 125 SS βιδωτό καλάθι Σουρωτήρι από ανοξείδωτο ατσάλι Σώμα 1 1/2 In | AB3DZR 1RNL5

MUELLER STEAM 11/2 125 SS βιδωμένο καλάθι φίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DZR Μοντέλο: 11/2 125 SS βιδωμένοCross Ref: 1RNL5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,893.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)1 / 2 "
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Στέγαση ΥλικόΑπό ανοξείδωτο χάλυβα
ΥλικόΑπό ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πίεση275 στους 100 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΟθόνηΚαλάθι
Υλικό οθόνηςΚαλάθι
Μέγεθος οθόνης0.062 "
Μέγεθος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
MUELLER STEAM 11/2 125 CI Βιδωτό αμαξώματος Καλαθάκι Διηθητικό χυτοσίδηρο 1 1/2 In | AB3DZG 1RNK5 11/2 125 CI Βιδωτό σώμα σιδήρουΧυτοσίδηροςΜαντεμένια200 στους 150 βαθμούς F€903.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125 SS βιδωμένο καλάθι φίλτρου από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 ίντσα
€1,893.36 /μονάδα