MUELLER INDUSTRIES 568-480 Σωλήνας 2 ίντσες 48 ιντσών χάλυβας άνθρακα | AE9ZEG 6P928 / 568-480GR

MUELLER INDUSTRIES 568-480 Θηλή σωλήνων 2 ίντσα 48 ιντσών άνθρακα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZEG Πρότυπο: 568-480Cross Ref: 6P928 / 568-480GR

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€129.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή σωλήνων
σύνδεσηΣπείρωμα
Μέσα Dia.2.067 "
Μήκος48 "
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα
Μέγιστη. Πίεση940 psi @ 650 βαθμοί F
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Εκτός Dia.2-3 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40
Wall Πάχος0.154 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7306305032
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΤιμή
MUELLER INDUSTRIES 568-360GR Σωλήνας θηλής 2 ιντσών 36 ιντσών γαλβανισμένος χάλυβας | AC3UDQ 2WE83 / 568-360 568-360ΓΡ36 "Γαλβανισμένο ατσάλι€99.45
MUELLER INDUSTRIES 568-240GR Σωλήνας 2 ίντσες 24 ιντσών ανθρακούχο χάλυβα | AC3VZB 2WV32 / 568-240 568-240ΓΡ24 "Γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα€73.85
MUELLER INDUSTRIES 568-300GR Σωλήνας 2 ίντσες 30 ίντσες ανθρακούχο χάλυβα | AC3VZC 2WV33 / 568-300 568-300ΓΡ30 "Γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα€83.74
MUELLER INDUSTRIES 568-180 Σωλήνας 2 ίντσες 18 ίντσες χάλυβας άνθρακα | AE9ZEF 6P924 / 568-180GR 568-18018 "Γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα€58.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 568-480 Θηλή σωλήνων 2 ίντσα 48 ιντσών άνθρακα χάλυβα
€129.45 /μονάδα