Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MSA 10154184 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων CO / NO2 Φωσφορίζων | AG3PJT 33RJ45

MSA 10154184 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων CO/NO2 Φωσφορίζουσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3PJT Μοντέλο: 10154184Cross Ref: 33RJ45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,073.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας18 μήνες.
Τύπος μπαταρίαςΛίθιο
Βάθος1-29 / 32 "
ΑνιχνεύειΜονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του αζώτου
DisplayΜονόχρωμος
Τύπος αερίουCO, ΝΟ2
Ύψος3 13 / 32 "
Χρώμα στέγασηςΦωσφορίζων
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως +50 βαθμοί C (-4 βαθμοί έως +122 βαθμοί F)
Ανάλυση0.1 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 50 ppm
Πλάτος2 7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9027100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΤύπος μπαταρίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΠλάτοςΒάθοςΤιμή
MSA 10154072 Multi-Gas Detector CO / H2S Charcoal Grey | AG3PJE 33RJ32 10154072Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων18 μήνες.Λίθιο-20 βαθμοί έως +50 βαθμοί C (-4 βαθμοί έως +122 βαθμοί F)0.1 ppm0 έως 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,247.72
MSA 10154073 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων CO / NO2 Charcoal Grey | AG3PJF 33RJ33 10154073Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων18 μήνες.Λίθιο-20 βαθμοί έως +50 βαθμοί C (-4 βαθμοί έως +122 βαθμοί F)0.1 ppm0 έως 50 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,172.65
MSA 10154074 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων CO / H2 Charcoal Grey | AG3PJG 33RJ34 10154074Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων18 μήνες.Λίθιο-20 βαθμοί έως +50 βαθμοί C (-4 βαθμοί έως +122 βαθμοί F)1 ppm0 έως 1999 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,286.07
MSA 10154181 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων CO / H2S Phosphorescent | AG3PJP 33RJ42 10154181Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων18 μήνες.Λίθιο-20 βαθμοί έως +50 βαθμοί C (-4 βαθμοί έως +122 βαθμοί F)0.1 ppm0 έως 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,102.64
MSA 10154182 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων CO-H2 / H2S | AG3PJQ 33RJ43 10154182Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων18 μήνες.Λίθιο-20 βαθμοί έως +50 βαθμοί C (-4 βαθμοί έως +122 βαθμοί F)0.1 ppm0 έως 100 ppm2 7 / 32 "1-29 / 32 "€1,155.80
MSA 10178356 Ανιχνευτής αερίου, κάρβουνο, LiPo Τύπος μπαταρίας | CD3HPR 403U15 10178356Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων24 hr.Lithium Polymer-40 βαθμούς έως 140 βαθμούςFO2 0.1% Vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1%-6"2"€3,203.93
MSA A-ALT5XALK0200C010 Ανιχνευτής αερίων | CT3XHN 58PP22 A-ALT5XALK0200C010Ανιχνευτής αερίου-------€4,376.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10154184 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων CO/NO2 Φωσφορίζουσα
€1,073.56 /μονάδα