Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MSA 10116929 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων 5 αέριο -4 έως 122f Lcd | AF2ELR 6RRA1

MSA 10116929 Multi-gas Detector 5 Gas -4 To 122f LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ELR Μοντέλο: 10116929Cross Ref: 6RRA1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6,703.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 5 αέριο
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας20 hr.
Τύπος μπαταρίαςΙόντων λιθίου
Βάθος1.875 "
ΑνιχνεύειΟξυγόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, διοξείδιο του θείου, κατώτερο εκρηκτικό όριο
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος αερίουLEL, O2, CO, H2S, SO2
Ύψος6.625 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 50 βαθμούς C (-4 έως 122 βαθμούς F)
ΑνάλυσηO2 0.1% Vol, H2S 1 ppm, CO 1 ppm, SO2 0.1 ppm, LEL 1%
Εύρος αισθητήρωνO2 0 έως 25%, CO 0 έως 999 ppm, H2S 0 έως 200 ppm, SO2 0 έως 20 ppm, LEL 0 έως 100%
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)16.97
Μήκος πλοίου (cm)4.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.94
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MSA 10116925 Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων 5 αέριο -4 έως 122f Lcd | AF2ELM 6RPZ7 10116925€5,770.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10116929 Multi-gas Detector 5 Gas -4 To 122f LCD
€6,703.76 /μονάδα