Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΥΡΙΟΣ. Αλυσίδα 50002-100 Πλαστική αλυσίδα Κίτρινο 2 ίντσες x 100 πόδια | AF4TJU 9JD57

MR. CHAIN 50002-100 Πλαστική Αλυσίδα Κίτρινη 2 ίντσες x 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4TJU Πρότυπο: 50002-100Cross Ref: 9JD57

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€128.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαστική αλυσίδα
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣτιλπνότητα
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1275
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ΚΥΡΙΟΣ. ΑΛΥΣΙΔΑ 50030-100 Πλαστική αλυσίδα Κίτρινο με ματζέντα 2 ίντσες x 100 πόδια | AC9ZMW 3LUT6 50030-100Εναλλασσόμενο ματζέντα / κίτρινο100ft.2"€213.95
ΚΥΡΙΟΣ. ΑΛΥΣΙΔΑ 50005-100 Πλαστική αλυσίδα Κόκκινη 2 ίντσες x 100 πόδια | AE8ARW 6CDU6 50005-100Red100ft.2"€126.98
ΚΥΡΙΟΣ. CHAIN ​​50012-100 Plastic Chain Orange 2 Inch x 100 Feet | AE8ARX 6CDU7 50012-100Πορτοκαλί100ft.2"€126.98
ΚΥΡΙΟΣ. CHAIN ​​50014-100 Plastic Chain Green 2 Inch x 100 Feet | AE8ARY 6CDU8 50014-100Πράσινο100ft.2"€126.98
ΚΥΡΙΟΣ. CHAIN ​​80005-300 Plastic Chain Red 3 Inch x 300 Feet | AE8ARZ 6CDU9 80005-300Red300ft.3"€549.02
ΚΥΡΙΟΣ. CHAIN ​​80012-300 Plastic Chain Orange 3 Inch x 300 Feet | AE8ATA 6CDV0 80012-300Πορτοκαλί300ft.3"€549.02
ΚΥΡΙΟΣ. ΑΛΥΣΙΔΑ 80014-300 Πλαστική αλυσίδα Πράσινη 3 ίντσες x 300 πόδια | AE8ATB 6CDV1 80014-300Πράσινο300ft.3"€524.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MR. CHAIN 50002-100 Πλαστική Αλυσίδα Κίτρινη 2 ίντσες x 100 πόδια
€128.82 /μονάδα