MOYNO 33301 Progressive Cavity Pump 50 Psi | AF9LTE 30ΕΚ51

MOYNO 33301 Progressive Cavity Pump 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LTE Μοντέλο: 33301Σταυρός: 30EK51

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,454.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροοδευτική αντλία κοιλότητας
Ρυθμός ροής @ Μέγ. RPM και 0 PSI9.4 gpm
Ρυθμός ροής @ Ελάχ. RPM και 0 PSI0.835 gpm
Ύψος5.125 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Εισαγωγή / έξοδος3/4 NPT, 3/4 NPT
Μήκος12.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. RPM1750
Μέγιστη. Ιξώδες20,000 CPS
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.10 βαθμοί F
Ελάχ. Πίεση0 PSI
Ελάχ. RPM150
Μέγεθος σωματιδίου4.8mm
Απαιτούμενο HP @ Υψηλότερο RPM1/2
Απαιτούμενο HP @ Χαμηλότερο RPM1/32
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Νιτρίλιο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΤάσηΜη μηχανοκίνητα
Πλάτος568745 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.985
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413600040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΠλάτοςΤιμή
MOYNO 33201 Προοδευτική αντλία κοιλότητας 100 Psi | AF9LTD 30EK50 332015.125 "12.625 "100 psi568745 "€1,386.08
MOYNO 34401 Προοδευτική αντλία κοιλότητας 40 Psi | AF9LTF 30EK52 344015.125 "12.625 "40 psi568745 "€1,454.70
MOYNO 35601 Progressive Cavity Pump 50 Psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "€2,703.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOYNO 33301 Progressive Cavity Pump 50 Psi
€1,454.70 /μονάδα