MORSE DRUM CP-201-3-400-50 Πακέτα ελέγχου Ac, με προστασία από έκρηξη, 3 φάση, 400V | CG8ZZV

MORSE DRUM CP-201-3-400-50 Ac Pack Pack Control, Explosion Proof, 3 Phase, 400V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8ZZV Μοντέλο: CP-201-3-400-50

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,514.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο ελέγχου
Συχνότητα50 Hz
Φάση3
Τάση400V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8431390090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςRPM τυμπάνωνΕίδοςΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
MORSE DRUM CP-309-1-115 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 1-ph 115v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,236.27
MORSE DRUM CP-309-1-230 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 1-ph 230v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,196.18
MORSE DRUM CP-309-3-230 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 3-ph 230v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 έως 20 σ.α.λ.Πακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,035.82
MORSE DRUM CP-309-3-460 Πακέτο ελέγχου για 309-3, 3-ph 460v 60Hz, μεταβλητή ταχύτητα 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrInverter Duty3230/ 460V AC€4,436.73
MORSE DRUM CP-309-E1-115 Πακέτο ελέγχου για 309-E1, με αντιεκρηκτική προστασία 1-ph 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-Ε1-11513A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrΑντιεκκρηκτικοί1115/ 230V AC€6,681.82
MORSE DRUM CP-309-E1-220-50 Πακέτο ελέγχου για 309-E1-50, Exp-Proof 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrΑντιεκκρηκτικοί1110/ 220V AC€5,906.73
MORSE DRUM CP-309-E1-230 Πακέτο ελέγχου για 309-E1, με αντιεκρηκτική προστασία 1-ph 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-Ε1-2306.5A14 RPMΠακέτα ελέγχου για Drum TumblrΑντιεκκρηκτικοί1115/ 230V AC€5,906.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM CP-201-3-400-50 Ac Pack Pack Control, Explosion Proof, 3 Phase, 400V
€3,514.64 /μονάδα