Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MORSE DRUM 710-5-230 Pail Heater For Metal Boils, 230v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEH

MORSE DRUM 710-5-230 Pail Heater for Metal Boils, 230v, 50/60Hz, 550 Watt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EEH Μοντέλο: 710-5-230
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
€474.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση τυμπάνου
Προσαρμογή+/- 1 "
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Drum Dia.11.25 "
Υλικό τυμπάνουΜέταλλο
Μέγεθος δοκού5 gal.
Τύπος τυμπάνουΜέταλλο
Συχνότητα50/60 Hz
Hz50/60
άλλαΤο βύσμα δεν περιλαμβάνεται
Θερμοστάτης50 - 425 F
Θερμοστάτης Θερμ. Εύρος50 μοίρες έως 425 μοίρες. φά
Τάση230V AC
Watts550W
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θέρμανση Morse 710-5 που προορίζεται για χρήση με χαλύβδινους κάδους ή κουβάδες (230v)
    • Διατηρήστε τη θερμοκρασία των υγρών στον καθαρισμό του νερού
    • Μπορεί να προστατεύσει από την κατάψυξη κάδου / κάδου
    • Διατηρήστε την υγρή ρητίνη στην επιθυμητή θερμοκρασία
    • Διατηρήστε το ιξώδες χημικών συνδετικών στη λειτουργία του καλουπιού αμμοβολής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοστάτης Θερμ. ΕύροςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 710-5-115 Pail Heater For Metal Boils, 115v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEG 710-5-11550 μοίρες έως 425 μοίρες. φά115V AC€407.59
MORSE DRUM 711-5-115 Pail Heater For Metallic/Mon-Metallic Pails, 115v, 50/60Hz, 19 Liter | AF6EEJ 711-5-11550 μοίρες έως 160 μοίρες. φά115V AC€407.59
MORSE DRUM 711-5-230 Pail Heater For Metallc/Mon-Metallic Pails, 230v, 50/60Hz, 19 Liter | ΑΦ6ΕΕΚ 711-5-23050 μοίρες έως 160 μοίρες. φά230V AC€467.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 710-5-230 Pail Heater for Metal Boils, 230v, 50/60Hz, 550 Watt
€474.41 /μονάδα