MORSE DRUM 522-120 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, δύο σταδίων, 1-φασική Power Drum Lift | AF6EPW

MORSE DRUM 522-120 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Two Stage, 1-phase Power Drum Lift

Στοιχείο: AF6EPW Πρότυπο: 522-120
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,857.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής τυμπάνου Vertical-Lift
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και στοίβα
Ύψος διανομής101 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Συχνότητα60 Hz
Ύψος143.92 "
HP1 hp
Hz60
Μήκος57.25 "
ΑνύψωσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ ανύψωσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχιστο βάρος τυμπάνου για ενεργοποίηση σιαγόνων34 Kg
Ελάχ. Ύψος τυμπάνου24 "
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση1
κλίσηΧειροκίνητο
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 369
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος διανομήςΎψοςΜήκοςΣτυλ ανύψωσηςΤύπος λειτουργίαςΧαρακτηριστικάΤιμή
MORSE DRUM 512 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Μονοστάδιο, Hand Pump Lift | AF6ENN 51245 "78 "50.25 "αντλία χέριΧειροκίνητοΕνιαία Σκηνή€7,917.95
RFQ
MORSE DRUM 512-120 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Μονοβάθμιο, 1-Phase Power Drum Lift | AF6ENP 512-12045 "78 "50.25 "εναλλασσόμενου ρεύματοςεναλλασσόμενου ρεύματοςΕνιαία Σκηνή€9,601.77
RFQ
MORSE DRUM 512-124 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Single Stage, Air Power Drum Lift | AF6ENQ 512-12445 "78 "50.25 "Ισχύς αέραΙσχύς αέραΕνιαία Σκηνή€9,708.68
RFQ
MORSE DRUM 512-125 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Μονοστάδιο, 12V DC Power Drum Lift | AF6ENR 512-12545 "78 "50.25 "Ισχύς μπαταρίαςΙσχύς μπαταρίαςΕνιαία Σκηνή€9,020.45
RFQ
MORSE DRUM 522 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Two Stage, Hand Pump Lift | AF6EPV 522101 "143.92 "57.25 "αντλία χέρι-Δύο Στάδιο€9,167.45
RFQ
MORSE DRUM 522-124 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Two Stage, Air Power Drum Lift | AF6EPX 522-124101 "143.92 "57.25 "Ισχύς αέρα-Δύο Στάδιο€10,964.86
RFQ
MORSE DRUM 522-125 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Two Stage, 12V DC Power Drum Lift | AF6EPY 522-125101 "143.92 "57.25 "Ισχύς μπαταρίας-Δύο Στάδιο€10,283.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 522-120 Vertical-Lift Morespeed Drum Stacker, Two Stage, 1-phase Power Drum Lift
€10,857.95 /μονάδα