MORSE DRUM 5-VF-45-18.5 Κώνος τυμπάνου, Φλάντζα βαλβίδας, 45 μοίρες, μέγεθος #18.5 | AF6FPC

MORSE DRUM 5-VF-45-18.5 Drum Cone, Valve Flange, 45 Degree, Size # 18.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FPC Μοντέλο: 5-VF-45-18.5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€748.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Cones και Clamp Collars
Γωνία45 μοίρες
ΧρώμαΜπλε
Απαλλαγή Dia.6"
Υλικό τυμπάνουΊνα
Τύπος τυμπάνουΠεριτριγυρισμένο
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ταιριάζει στο Drum Rim OD18 7 / 8 "
Για χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΑπαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7-18.5
Ύψος6"
ΥλικόΑτσάλι
Δεν περιλαμβάνονταιΚολάρο σφιγκτήρα, κιτ βαλβίδας
ΧαρακτηριστικάDone Cone
Ύψος βαλβίδας1 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΓωνίαΧρώμαΧαρακτηριστικάΧωρητικότητα τυμπάνουφινίρισμαΤαιριάζει στο Drum Rim ODΓια χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΤιμή
MORSE DRUM 5SS-VF-45-15.5 Κώνος τυμπάνου, ανοξείδωτος χάλυβας, φλάντζα βαλβίδας, 45 μοιρών, #15.5 | AF6FNC 5SS-VF-45-15.5Ανοξείδωτο ατσάλι45 μοίρεςΑσημένιοDone Cone-Bead Blast15 7 / 8 "Απαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7Ss-15.5€1,937.73
MORSE DRUM 5SS-VF-45-17 Κώνος τυμπάνου, από ανοξείδωτο χάλυβα, φλάντζα βαλβίδας, 45 μοιρών, #17 | AF6FND 5SS-VF-45-17Ανοξείδωτο ατσάλι45 μοίρεςΑσημένιοDone Cone-Bead Blast17 3 / 8 "Απαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7Ss-17€1,937.73
MORSE DRUM 5SS-VF-45-18.5 Κώνος τυμπάνου, ανοξείδωτος χάλυβας, φλάντζα βαλβίδας, 45 μοιρών, #18.5 | AF6FNE 5SS-VF-45-18.5Ανοξείδωτο ατσάλι45 μοίρεςΑσημένιοDone Cone-Bead Blast18 7 / 8 "Απαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7Ss-18.5€1,937.73
MORSE DRUM 5SS-VF-45-19 Κώνος τυμπάνου, από ανοξείδωτο χάλυβα, φλάντζα βαλβίδας, 45 μοιρών, #19 | AF6FNF 5SS-VF-45-19Ανοξείδωτο ατσάλι45 μοίρεςΑσημένιοDone Cone30 gal.Bead Blast19 1 / 8 "Απαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7Ss-19€1,937.73
MORSE DRUM 5SS-VF-45-20 Κώνος τυμπάνου, από ανοξείδωτο χάλυβα, φλάντζα βαλβίδας, 45 μοιρών, #20 | AF6FNG 5SS-VF-45-20Ανοξείδωτο ατσάλι45 μοίρεςΑσημένιοDone Cone-Bead Blast20 3 / 8 "Απαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7Ss-20€1,937.73
MORSE DRUM 5SS-VF-45-21.5 Κώνος τυμπάνου, ανοξείδωτος χάλυβας, φλάντζα βαλβίδας, 45 μοιρών, #21.5 | AF6FNH 5SS-VF-45-21.5Ανοξείδωτο ατσάλι45 μοίρεςΑσημένιοDone Cone-Bead Blast21 7 / 8 "Απαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7Ss-21.5€1,937.73
MORSE DRUM 5SS-VF-45-23 Κώνος τυμπάνου, από ανοξείδωτο χάλυβα, φλάντζα βαλβίδας, 45 μοιρών, #23 | AF6FNJ 5SS-VF-45-23Ανοξείδωτο ατσάλι45 μοίρεςΑσημένιοDone Cone55 gal.Bead Blast23 3 / 8 "Απαιτεί κολάρο σφιγκτήρα 7Ss-23€1,937.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 5-VF-45-18.5 Drum Cone, Valve Flange, 45 Degree, Size # 18.5
€748.36 /μονάδα