MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Χωρητικότητα | AF6EMR

MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EMR Πρότυπο: 410-115

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,314.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHeavy-Duty Hydra-Lift Carrier
Χωρητικότητα1200 lbs.
Ύψος διανομής72 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος72 "
Μήκος62.5 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία μπαταρίας
Στυλ ανύψωσηςΙσχύς μπαταρίας
άλλαDC, μπαταρία 12V
κλίσηΤροφοδοσία μπαταρίας
Στυλ κλίσηςΙσχύς μπαταρίας
Τάση12V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτυλ ανύψωσηςΜηχανικός έλεγχοςΤύπος κινητήραΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Hand Pump Lift, Pull Chain, 544 kg Χωρητικότητα | AF6EMN 410Heavy-Duty Hydra-Lift Carrierαντλία χέρι--Τραβήξτε την αλυσίδα-€6,561.55
MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg Χωρητικότητα | AF6EMP 410-110Heavy-Duty Hydra-Lift Carrierεναλλασσόμενου ρεύματοςΔιακόπτης, Καλώδιο, Βύσμα-εναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€9,555.00
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 544 kg Χωρητικότητα | AF6EMQ 410-114Heavy-Duty Hydra-Lift CarrierΙσχύς αέραΒαλβίδα ενεργοποίησης/απενεργοποίησηςΙσχύς αέραΙσχύς αέρα-€9,461.45
MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift, Pull Chain, 544 kg Χωρητικότητα | AF6EMT 410-120Heavy-Duty Hydra-Lift Carrierεναλλασσόμενου ρεύματοςΔιακόπτης, Καλώδιο, Βύσμα-Τραβήξτε την αλυσίδα115V AC€8,452.50
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift, Pull Chain, 544 kg Καπάκι | AF6EMU 410-124Heavy-Duty Hydra-Lift CarrierΙσχύς αέραΒαλβίδα ενεργοποίησης/απενεργοποίησηςΙσχύς αέραΤραβήξτε την αλυσίδα-€8,365.64
MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12 DC Power Lift, Pull Chain, 544 Kg, Cap | AF6EMV 410-125Heavy-Duty Hydra-Lift CarrierΙσχύς μπαταρίαςΕνσωματωμένη-Τραβήξτε την αλυσίδα12V DC€8,198.59
MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Spark Resistant, Hand Pump Lift, Pull Chain | AF6EMW 410MHeavy-Duty Hydra-Lift Carrierαντλία χέρι--Τραβήξτε την αλυσίδα--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Χωρητικότητα
€9,314.45 /μονάδα