MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manual Tilt, 272Kg 1.80m | AF6EML

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manual Tilt, 272Kg 1.80m

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6EML Μοντέλο: 400S-XR-124

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,639.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστών
Χωρητικότητα600 lbs.
Ύψος διανομής71 "
Μέγεθος δοκού55 gal.
Συχνότητα60 Hz
Ύψος41.3 "
Hz60
Μήκος62.7 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία αέρα
Στυλ ανύψωσηςΙσχύς αέρα
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση1
κλίσηΧειροκίνητο
Στυλ κλίσηςΒρόχος αλυσίδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 217.35
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣτυλ ανύψωσηςΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 400S-XR Hydra-Lift Extended Reach Karrier, Manual Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensing | AF6EMF 400S-XRHydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστώναντλία χέριΤραβήξτε την αλυσίδα-€8,566.09
MORSE DRUM 400S-XR-110 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensing | AF6EMG 400S-XR-110Hydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστώνεναλλασσόμενου ρεύματοςεναλλασσόμενου ρεύματος115/ 230V AC€14,165.45
MORSE DRUM 400S-XR-114 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensing | AF6EMH 400S-XR-114Hydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστώνΙσχύς αέραΙσχύς αέρα-€14,031.82
MORSE DRUM 400S-XR-115 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensing | AF6EMJ 400S-XR-115Hydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστώνΙσχύς μπαταρίαςΙσχύς μπαταρίας12V DC€13,898.18
MORSE DRUM 400S-XR-120 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift, Manual Tilt,272Kg 1.80m Dispensing | ΑΦ6ΕΜΚ 400S-XR-120Hydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστώνεναλλασσόμενου ρεύματοςΒρόχος αλυσίδας115/ 230V AC€11,786.73
MORSE DRUM 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift,Manual Tilt,272Kg 1.80m | AF6EMM 400S-XR-125Hydra-Lift Karriers με εκτεταμένη προσέγγιση χρηστώνΙσχύς μπαταρίαςΧειροκίνητο12V DC€11,131.91
MORSE DRUM 400SM-XR-114 Custom Hydra-Lift Karrier | CG8ZZM 400SM-XR-114Hydra-Lift Karrier---€15,862.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manual Tilt, 272Kg 1.80m
€11,639.73 /μονάδα