MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EJN

MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα

Στοιχείο: AF6EJN Μοντέλο: 400A-96-114
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,024.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karrier
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και διανομή
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής96 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος96 "
Μήκος72.5 "
ΑνύψωσηΤροφοδοσία αέρα
Στυλ ανύψωσηςΙσχύς αέρα
Τύπος λειτουργίαςΙσχύς αέρα
Τύπος περιστροφήςΜπροστά πίσω
κλίσηΤροφοδοσία αέρα
Στυλ κλίσηςΙσχύς αέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 187.2
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα τύμπανα από υπερυψωμένες περιοχές με αυτό το ανυψωτικό
    • Μηχανισμός υδραυλικής ανύψωσης, ο οποίος σας επιτρέπει να τοποθετείτε άνετα οποιοδήποτε τύμπανο
    • Κατασκευασμένο για στήριξη βαρελιών χάλυβα ή ινών
    • Σχεδιασμένο για φορητότητα για μετακίνηση προς τα πάνω σε οποιοδήποτε τύμπανο
    • Ρίξτε το περιεχόμενο από ένα τύμπανο με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Μηχανισμός κλειδώματος δαπέδου για σταθεροποίηση του εξοπλισμού κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρίξτε ύψοςΎψος διανομήςΑντιεκκρηκτικοίΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος λειτουργίαςΕκτός Dia.ΦάσηΤιμή
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΧΑ 400A-60-72 "---Χειροκίνητο--€4,222.91
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHB 400A-60-110-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια-1€7,884.55
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ναι-ΑντιεκκρηκτικοίΗλεκτρική ενέργεια-1€8,840.05
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Carrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase | AF6EHD 400A-60-112----Αντιεκκρηκτικοί--3€7,415.82
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHE 400A-60-113-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ισχύς αέρα--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHG 400A-60-115-72 "Οχι--Ισχύς μπαταρίας--€7,336.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 400A-96-114 Hydra-Lift Karrier, 2.44m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Χωρητικότητα
€8,024.86 /μονάδα