MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Stainless, Hand Pump Lift, Pull Chain, 363Kg Cap | ΑΦ6ΕΚΥ

MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Carrier, 1.82m, Ανοξείδωτο, Ανυψωτήρας Αντλίας Χεριού, Τραβήξτε Αλυσίδα, 363Kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EKY Μοντέλο: 400A-72SS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,700.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHydra-Lift Karrier
ΕνέργειεςΑνύψωση, μεταφορά και διανομή
Χωρητικότητα800 lbs.
Ύψος διανομής72 "
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
φινίρισμαBead Blast
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος72 "
Μήκος60 "
ΑνύψωσηΑντλία χειρός
Στυλ ανύψωσηςαντλία χέρι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Τύπος περιστροφήςΜπροστά πίσω
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Στυλ κλίσηςΤραβήξτε την αλυσίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.5
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα τύμπανα από τα δυσπρόσιτα ράφια με αυτό το ανυψωτικό
    • Φορτώστε με βολικό τρόπο κάθε τύμπανο με αυτόν τον εξοπλισμό υδραυλικής ανύψωσης
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό βαρελιών χάλυβα ή ινών
    • Τροχοί για μετακίνηση μέχρι το τύμπανο
    • Ρίξτε το περιεχόμενο από ένα τύμπανο με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Μηχανισμός κλειδώματος δαπέδου για σταθεροποίηση της μονάδας κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρίξτε ύψοςΎψος διανομήςΑντιεκκρηκτικοίΜηχανικός έλεγχοςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος λειτουργίαςΕκτός Dia.ΦάσηΤιμή
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Hand Pump Lift, Hand Crank, 363 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΧΑ 400A-60-72 "---Χειροκίνητο--€4,222.91
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Phase, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHB 400A-60-110-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια-1€7,884.55
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ναι-ΑντιεκκρηκτικοίΗλεκτρική ενέργεια-1€8,840.05
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Carrier, Power Lift & Tilt, Exp-Proof 3-Phase | AF6EHD 400A-60-112----Αντιεκκρηκτικοί--3€7,415.82
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHE 400A-60-113-72 "Οχι-Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεταιΗλεκτρική ενέργεια--€8,265.41
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Ισχύς αέρα--€7,717.50
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Χωρητικότητα | AF6EHG 400A-60-115-72 "Οχι--Ισχύς μπαταρίας--€7,336.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 400A-72SS Hydra-Lift Carrier, 1.82m, Ανοξείδωτο, Ανυψωτήρας Αντλίας Χεριού, Τραβήξτε Αλυσίδα, 363Kg
€14,700.00 /μονάδα