MORSE DRUM 288-1S-HD Εξάρτημα περονοφόρου Morspeed, Για 1 τύμπανο Έως 2500 λίβρες. | AF6FBG

MORSE DRUM Εξάρτημα περονοφόρου 288-1S-HD Morspeed, για 1 τύμπανο έως 2500 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FBG Μοντέλο: 288-1S-HD

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,505.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρτήματα περονοφόρων
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Κεφαλές τυμπάνου2
Ύψος τυμπάνουΕλάχιστο 24 "
Υλικό τυμπάνουΊνες , ίνες με στεφάνι , πλαστικό με στεφάνι , χάλυβας με στεφάνι , χάλυβας
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι16 1 / 2 "
Μήκος27 "
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
Ελάχ. Ύψος τυμπάνου24 "
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
άλλαΕλάχιστο άνοιγμα τσέπης πιρούνι 16.5 "
ΧαρακτηριστικάΜονό τύμπανο
Πλάτος30 "
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια30 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια16.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Morse 288-1S-HD είναι ένα βαρέως τύπου περονοφόρο τύμπανο που μπορεί να σηκώσει ένα μόνο τύμπανο βάρους έως 1134 kg
    • Χρησιμοποιεί δύο σιαγόνες που συγκρατούν το βάρος του τυμπάνου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
Εξάρτημα περονοφόρου φορτηγού MORSE DRUM 285SX-NT, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα, Λειτουργία χωρίς κλίση | CD8YUJ 285SX-ΝΤΧειροκίνητοΑτσάλιΚλειστό, με ραβδώσεις55 gal.3000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€5,091.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM Εξάρτημα περονοφόρου 288-1S-HD Morspeed, για 1 τύμπανο έως 2500 λίβρες.
€5,505.82 /μονάδα