MORSE DRUM 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Χωρητικότητα, Ανθεκτικό στους Σπινθήρες | AF6FAR

MORSE DRUM 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Χωρητικότητα, ανθεκτικό στους σπινθήρες

Στοιχείο: AF6FAR Μοντέλο: 285AM

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερονοφόρα-Μεταφορείς
Drum ActionΑνελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκούΜέχρι 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μήκος περονοφόρου27 "
Βάθος τσέπης πιρουνιού26 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι25 "
Ημιγεμάτη χωρητικότητα500 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Αριθμός ντραμς1
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξης
άλλαΕλάχιστο άνοιγμα τσέπης πιρούνι 25 "
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Τύπος Λειτουργίας TiltΤραβήξτε αλυσίδα
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια38 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα τύμπανα από τα δυσπρόσιτα ράφια με αυτό το ανυψωτικό
    • Μηχανισμός κλίσης αλυσίδας έλξης για να βοηθάτε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό βαρελιών χάλυβα ή ινών
    • Ανθεκτικό στους σπινθήρες για την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
    • Λειτουργία διανομής για την ασφαλή έκχυση των περιεχομένων του τυμπάνου
    • Απολαύστε επιπλέον έλεγχο με τις ευέλικτες τσέπες περονοφόρου ανυψωτικού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
MORSE DRUM 285A-HDSS Forklift Karrier, 55 γαλ. Τύμπανο, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, από ανοξείδωτο χάλυβα | CD8YUH 285A-HDSSΕγχειρίδιο, Αλυσίδα έλξηςΑτσάλιΚλειστό55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας , Χύσιμο , Μεταφορά1€10,183.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Χωρητικότητα, ανθεκτικό στους σπινθήρες