Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOON AMERICAN 7119-45250Z0 Hydrant With Cap Fnh x Storz 4-1/2 In x 5 In | AD4FMW 41H525

MOON AMERICAN 7119-45250Z0 Hydrant With Cap Fnh x Storz 4-1/2 In x 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FMW Μοντέλο: 7119-45250Z0Σταυρός: 41H525

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€804.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας υδροληψίας πυρκαγιάς με καπάκι
Βασικός τύπος σύνδεσηςΓυναίκα x Storz
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςNH Γυναίκα x Storz
Μέγεθος4-1 / 2 "x 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
MOON AMERICAN 7119-45240Z0 Hydrant With Cap Fnh x Storz 4-1/2 In x 4 In | AD4FMV 41H524 7119-45240Ζ04-1 / 2 "x 4"€804.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOON AMERICAN 7119-45250Z0 Hydrant With Cap Fnh x Storz 4-1/2 In x 5 In
€804.58 /μονάδα