MOON AMERICAN 1130-10110049 Booster Fire Hose Διάμετρος 1 ίντσα 100 πόδια Μήκος | AC6MGE 34F903

MOON AMERICAN 1130-10110049 Booster Fire Hose Διάμετρος 1 ίντσας 100 πόδια Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6MGE Πρότυπο: 1130-10110049Σταυρός: 34F903

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,675.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτικός σωλήνας πυρκαγιάς
Πίεση ριπής1800 psi
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος μπολ ζεύξης1-3 / 8 "
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Υλικό μπουφάνΠολυεστέρας
Υλικό γραμμήςπολυουρεθάνης
Δοκιμή πίεσης600 psi
Τύπος νημάτωνNH
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3917330000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MOON AMERICAN 1130-1011004 Ενισχυτικός σωλήνας πυρκαγιάς Διάμετρος 1 ίντσα 100 πόδια πόδια | AC6MGD 34F902 1130-1011004€1,521.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOON AMERICAN 1130-10110049 Booster Fire Hose Διάμετρος 1 ίντσας 100 πόδια Μήκος
€1,675.73 /μονάδα