Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP PH-0273 Συγκόλληση με λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8MWQ 4LAJ3

MONROE PMP PH-0273 Συγκόλληση με λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MWQ Μοντέλο: PH-0273Cross Ref: 4LAJ3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΦυσικό
Πιάσε Ντία.7 / 16 "
Ύψος λαβής5 / 8 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΣυγκόλληση
Συνολικό μήκος5.75 "
Προβολή1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.ΥλικόΣυνολικό μήκοςΠροβολήΤιμή
MONROE PMP PH-0271 Λαβή τραβήγματος Weld-on 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AD8MWN 4LAJ1 PH-02711 / 2 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι13 "2"€27.39
MONROE PMP PH-0272 Λαβή έλξης Χάλυβας συγκόλλησης φυσικό | AD8MWP 4LAJ2 PH-02723 / 8 "Ατσάλι5.75 "1.25 "€2.59
MONROE PMP PH-0274 Συγκόλληση με λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD8MWR 4LAJ4 PH-02741 / 2 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6 5 / 16 "1.5 "€13.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP PH-0273 Συγκόλληση με λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€10.41 /μονάδα