Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONROE PMP PH-0245 Λαβή έλξης Φυσικό ύψος 1-1 / 32 ίντσες | AD8MVF 4LAE1

MONROE PMP PH-0245 Λαβή έλξης Φυσικό Ύψος 1-1/32 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8MVF Μοντέλο: PH-0245Κωδ. Cross: 4LAE1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΦυσικό
Πιάσε Ντία.3 / 4 "
Ύψος λαβής23 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center1.031 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑδιάβροχα μέσω οπών
Προβολή2.25 "
Βίδα μεγέθους#8
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.1-1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική τρύπα στερέωσης Ctr προς Ctr. (4-19 / 32 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΧρώμαφινίρισμαΤοποθέτηση ΤύποςΘερμοκρασία λειτουργίας.Συνολικό μήκοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
MONROE PMP PH-0100 Τραβήξτε λαβή με σπείρωμα τρύπες ύψος 3 ίντσες | AD8MGQ 4KZF9 PH-01003"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€7.25
MONROE PMP PH-0101 Λαβή τραβήγματος Ματ 3-1 / 2 ίντσα Ύψος | AD8MGR 4KZG1 PH-01013.5 "ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€7.84
MONROE PMP PH-0102 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 4 ίντσες Ύψος | AD8MGT 4KZG2 PH-01024"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-5 / 16 "8-32€17.85
MONROE PMP PH-0103 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 4 ίντσες Ύψος | AD8MGU 4KZG3 PH-01034"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1.875 "10-32€14.28
MONROE PMP PH-0104 Λαβή έλξης με σπειρώματα οπές Ματ | AD8MGV 4KZG4 PH-01045"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--1-13 / 32 "8-32€9.11
MONROE PMP PH-0105 Λαβή τραβήγματος με σπείρωμα οπές Ματ | AD8MGW 4KZG5 PH-01055"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--3"10-32€16.20
MONROE PMP PH-0106 Λαβή έλξης Αλουμίνιο 6 ίντσες Ύψος | AD8MGX 4KZG6 PH-01066"ΑσημένιοματΤρύπες με σπείρωμα--2.375 "1 / 4-20€25.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONROE PMP PH-0245 Λαβή έλξης Φυσικό Ύψος 1-1/32 ίντσας
€74.52 /μονάδα