Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONARCH DC1250-D00 Χαρτί χωρίς συσκευή εγγραφής Ισχύς 12 έως 24 Vdc | AB3YCL 1VZZ3

MONARCH DC1250-D00 Συσκευή εγγραφής χωρίς χαρτί Ισχύς 12 έως 24 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YCL Μοντέλο: DC1250-D00Cross Ref: 1VZZ3
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
€1,301.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή εγγραφής χωρίς χαρτί
Κανάλια2
Περιοχή ρεύματος4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
DisplayΜονοφωνική οθόνη LCD
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Θερμ. Εύρος-148 βαθμοί έως 2498 βαθμοί F (-100 βαθμοί έως 1370 βαθμοί C)
Τύπος θερμοζεύγουςJ, K, T, Ε
Εύρος τάσης0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος μνήμης (Έως 2 GB Compact Flash (Παραγγελία ξεχωριστά))
    • Τύπος RTD (καλώδιο 100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 ή 3)
    • Χαρακτηριστικά: Δύο καθολικές είσοδοι συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και του παλμού. Μεταβλητοί χρόνοι δειγματοληψίας. Υψηλή χωρητικότητα αποθήκευσης, εσωτερικός προγραμματισμός. Περιλαμβάνονται δύο έξοδοι συναγερμού. Ισχύς εισόδου DC

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONARCH DC1250-D00 Συσκευή εγγραφής χωρίς χαρτί Ισχύς 12 έως 24 Vdc
€1,301.71 /μονάδα