Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Στεγνωτήρας δίσκων L 36 1/2 ίντσας Πλάτος 24 3/4 In | AC3HUN 2TU31

MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Στεγνωτήριο δίσκου L 36 1/2 ίντσας πλάτος 24 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HUN Μοντέλο: 6031012232Cross Ref: 2TU31
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
€126.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος
ΧρώμαΆσπρο
Εσωτερικό βάθος1-3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος35.5 "
Εσωτερικό πλάτος23.75 "
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας
Συνολικό βάθος1-1 / 2 "
Συνολικό μήκος36.5 "
συνολικό πλάτος24.75 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 250 F
ΧαρακτηριστικάΣτεγνωτήριο / Ass'y

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.42
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MOLDED FIBERGLASS 3320005167 Δίσκος Esd L 25 3/4 Inch Width 17 7/8 In | AC3HUL 2TU29 3320005167ESDΜαύρη1"24.375 "16.25 "1-1 / 8 "25.75 "17.875 "€53.31
MOLDED FIBERGLASS 6021012232 Στεγνωτήρας δίσκων L 24 1/4 Inch Πλάτος 24 1/4 In | AC3HUM 2TU30 6021012232Στεγνωτήριο / Ass'yΆσπρο1-3 / 4 "23.25 "23.25 "1-7 / 8 "24.25 "24.25 "€87.92
MOLDED FIBERGLASS 6081012232 Tray Dryer L 30 Inch Width 20 Inch D 2 In | AC3HUP 2TU32 6081012232Στεγνωτήριο / Ass'yΆσπρο1-7 / 8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "€99.26
MOLDED FIBERGLASS 6042012232 Tray Dryer L 30 Inch Width 30 In | AC3HUQ 2TU33 6042012232Στεγνωτήριο / Ass'yΆσπρο1-1 / 8 "29.1255 "29.125 "1-1 / 4 "30 "30 "€124.78
MOLDED FIBERGLASS 6190012232 Στεγνωτήρας δίσκων L 40 ίντσες Πλάτος 28 In | AC3HUR 2TU34 6190012232Στεγνωτήριο / Ass'yΆσπρο1-3 / 8 "39.125 "27.125 "1-1 / 2 "40 "28 "€133.05
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 3030005167 Tray Esd L 13 1/4 Inch Πλάτος 10 5/8 In | AC3HUW 2TU38 3030005167ESDΜαύρη5 / 8 "12.5 "9.125 "1"13.25 "10.625 "€41.27
ΦΟΡΕΜΑ Fiberglas 3180005167 Δίσκος Esd L 18 ίντσες πλάτος 14 ίντσες D 1 σε | AC3HUX 2TU39 3180005167ESDΜαύρη3 / 4 "16.5 "12.5 "1"18 "14 "€46.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 6031012232 Στεγνωτήριο δίσκου L 36 1/2 ίντσας πλάτος 24 3/4 ίντσες
€126.98 /μονάδα