Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MOEN 8713 Βρύση κουζίνας Cast Metal 3/4 In | AD3LTF 40D687

MOEN 8713 Βρύση Κουζίνας Χυτό Μεταλλικό 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LTF Μοντέλο: 8713Σταυρός: 40D687

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€539.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση κουζίνας
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςADA, BAA, AB1953
σύνδεση3 / 4 "
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
ΒάσηΚατάστρωμα
Αριθμός οπών3
Μήκος σωλήνων4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8481905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση κασέταςΤιμή
MOEN 8289 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 4 Inch Spout | AD3LRK 40D656 8289Αρ. Αρ. 52000, 52001€393.84
MOEN 8799 Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 4 Inch Spout | AD3LRW 40D673 8799Αρ. 1224€268.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOEN 8713 Βρύση Κουζίνας Χυτό Μεταλλικό 3/4 In
€539.24 /μονάδα