Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ML KISHIGO 1056-3X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 3xl Lime | AF4FTR 8V321

ML KISHIGO 1056-3X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 3xl Lime

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FTR Μοντέλο: 1056-3XCross Ref: 8V321

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€21.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓιλέκο υψηλής ορατότητας
Κατηγορία ANSI2
Αξιολόγηση ATPVΔεν έχει βαθμολογηθεί
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΆσβεστος
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους56 "έως 58"
ΦύλοUnisex
Μήκος30 "
ΥλικόΠολυεστερικό πλέγμα
Αριθμός τσεπών0
Αριθμός Τσέπες (Μέσα)1
Αριθμός τσεπών (εκτός)1
τσέπες2
Μέγεθος3XL
Χρώμα λωρίδαςΠορτοκαλί / Ασημί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ6117809540
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ML KISHIGO 1056-L Υψηλής ορατότητας γιλέκο Class 2 L Lime | AF3YZA 8G283 1056-L44 "έως 46"22 "L€21.96
ML KISHIGO 1056-M Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 M Lime | AF3YZB 8G284 1056-Μ40 "έως 42"24 "M€21.96
ML KISHIGO 1056-2X Υψηλής ορατότητας γιλέκο Class 2 2xl Lime | AF3YZC 8G285 1056-2X52 "έως 54"27 "2XL€21.96
ML KISHIGO 1056-XL Υψηλής ορατότητας γιλέκο Class 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0 1056-XL48-50 "29 "XL€21.96
ML KISHIGO 1056-4X Υψηλής ορατότητας γιλέκο Class 2 4xl Lime | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "έως 62"27 "4XL€21.96
ML KISHIGO 1056-5X Υψηλής ορατότητας γιλέκο Class 2 5xl Lime | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "έως 66"28 "5XL€21.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ML KISHIGO 1056-3X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 3xl Lime
€21.96 /μονάδα