Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ML KISHIGO 1055-5X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 5xl Πορτοκαλί | AF4FTQ 8V320

ML KISHIGO 1055-5X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 5xl Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FTQ Μοντέλο: 1055-5XCross Ref: 8V320

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€21.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓιλέκο υψηλής ορατότητας
Κατηγορία ANSI2
Αξιολόγηση ATPVΔεν έχει βαθμολογηθεί
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους64 "έως 66"
ΦύλοUnisex
Μήκος27 "
ΥλικόΠολυεστερικό πλέγμα
Αριθμός τσεπών0
Αριθμός Τσέπες (Μέσα)1
Αριθμός τσεπών (εκτός)1
τσέπες2
Μέγεθος5XL
Χρώμα λωρίδαςΑσβέστης / ασήμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ6117809540
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
Γιλέκο υψηλής ορατότητας ML KISHIGO 1055-L Class 2 L Orange | AF3YYJ 8FZZ3 1055-L44 "έως 46"24 "L€21.96
ML KISHIGO 1055-2X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 2xl Πορτοκαλί | AF3YYY 8G281 1055-2X52 "έως 54"28 "2XL€21.96
ML KISHIGO 1055-3X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 3xl Πορτοκαλί | AF3YYZ 8G282 1055-3X56 "έως 58"26 "3XL€21.96
ML KISHIGO 1055-M Γιλέκο υψηλής ορατότητας κατηγορίας 2 M Πορτοκαλί | AF4BLX 8NNV8 1055-Μ40 "έως 42"24 "M€21.96
ML KISHIGO 1055-4X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 4xl Πορτοκαλί | AF4BLY 8NNV9 1055-4X60 "έως 62"30 "4XL€21.96
ML KISHIGO 1055-XL υψηλής ορατότητας γιλέκο Class 2 Xl Orange | AF4EUP 8U682 1055-XL48-50 "29 "XL€21.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ML KISHIGO 1055-5X Γιλέκο υψηλής ορατότητας Class 2 5xl Πορτοκαλί
€21.96 /μονάδα