Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 6210000 Expansion Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 3 Inch Length, 5Pk | AB6QLC 22A676

MKT FASTENING 6210000 Expansion Anchor, 1 Inch Dia., 3 Inch Length, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QLC Μοντέλο: 6210000Σταυρός: 22A676

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€28.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.1"
Μέγεθος τρυπανιού1"
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 8-11
Μήκος3"
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση3"
Βίδα μεγέθους5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)10700
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)12050
Χρήση μεΒίδες μηχανής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 6210000 Expansion Anchor, 1 Inch Dia., 3 Inch Length, 5Pk
€28.74 /πακέτο