MKT FASTENING 3442000 Taper Bolt, Με Παξιμάδι, Μέγεθος τρυπανιού 5/8 Inch, 6 Inch Length, 25Pk | AD8HLM 4KHX9

MKT FASTENING 3442000 Κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, μήκος 6 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLM Μοντέλο: 3442000Cross Ref: 4KHX9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€370.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Μήκος6"
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.875 "
Βίδα μεγέθους5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)17,030
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9990

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.579
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3442000 Κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 5/8 ιντσών, μήκος 6 ίντσες, 25 Pk
€370.82 /πακέτο