Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3430000 Taper Bolt, With Paut, 1/2 Inch Drill Size, 2-7/8 Inch Length, 25Pk | AD8HLG 4KHX4

MKT FASTENING 3430000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 1/2 ιντσών, μήκος 2-7/8 ίντσας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLG Μοντέλο: 3430000Cross Ref: 4KHX4
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
€170.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Μήκος2.875 "
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.375 "
Βίδα μεγέθους1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)12,177
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)8165

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.232
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3430000 κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 1/2 ιντσών, μήκος 2-7/8 ίντσας, 25 Pk
€170.86 /πακέτο