Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3423000 Taper Bolt, With Paut, 3/8 Inch Size Drill, 4 Inch Length, 50Pk | AD8HLF 4KHX3

MKT FASTENING 3423000 Κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/8 ιντσών, μήκος 4 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HLF Μοντέλο: 3423000Cross Ref: 4KHX3
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
€296.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό μπουλόνι με παξιμάδι διαστολής
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
Μήκος4"
ΥλικόΚράμα ψευδάργυρου βαθμού 5
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.875 "
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)7177
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4030

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3423000 Κωνικό μπουλόνι, με παξιμάδι, μέγεθος τρυπανιού 3/8 ιντσών, μήκος 4 ίντσες, 50 Pk
€296.73 /πακέτο