Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3318000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 3 Inch Length, 25Pk | AB6QKX 22A665

MKT FASTENING 3318000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Dia., 3 Inch Length, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QKX Μοντέλο: 3318000Σταυρός: 22A665
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
€89.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Μήκος3"
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση3"
Βίδα μεγέθους1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΒίδα καθυστέρησης
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6800
Χρήση μεΒίδες καθυστέρησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3318000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Dia., 3 Inch Length, 25 Pk
€89.84 /πακέτο