Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3308000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 2 Inch Length, 25Pk | AB6QKT 22A661

MKT FASTENING 3308000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Dia., 2 Inch Length, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QKT Μοντέλο: 3308000Σταυρός: 22A661
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
€67.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Μήκος2"
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Βίδα μεγέθους1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΒίδα καθυστέρησης
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)5500
Χρήση μεΒίδες καθυστέρησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3308000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Dia., 2 Inch Length, 25 Pk
€67.13 /πακέτο