MKT FASTENING 3214047 Stud Assembly, 7/8 Inch Anchor Dia., 11-3/4 Inch Length, 6Pk | AC6NGL 35T296

MKT FASTENING 3214047 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 7/8 ίντσας, μήκος 11-3/4 ίντσας, 6 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NGL Μοντέλο: 3214047Σταυρός: 35T296

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση στηρίγματος
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού7 / 8 "
Μήκος11.75 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση7.5 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας7-1 / 2 "
Ροντ Ντία.7 / 8 "
Βάθος νημάτων11.75 "
Μέγεθος νήματος7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.112
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Συναρμολογημένη ράβδος / κοχλία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3214047 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 7/8 ίντσας, μήκος 11-3/4 ίντσας, 6 Pk
€96.68 /πακέτο