Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3212041 Stud Assembly, 3/4 Inch Anchor Dia., 10-1/4 Inch Length, 6Pk | AC6NGK 35T295

MKT FASTENING 3212041 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος 10-1/4 ίντσας, 6 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6NGK Μοντέλο: 3212041Σταυρός: 35T295

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€132.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση στηρίγματος
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 4 "
Μήκος10.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση6.5 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας6-1 / 2 "
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Βάθος νημάτων10.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.11
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Συναρμολογημένη ράβδος / κοχλία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3212041 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος 10-1/4 ίντσας, 6 Pk
€132.32 /πακέτο