Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 3110048 Stud Assembly, 5/8 Inch Anchor Dia., 12 Inch Length, 10Pk | AC6NGT 35T304

MKT FASTENING 3110048 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος 12 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6NGT Μοντέλο: 3110048Σταυρός: 35T304
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
€194.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση στηρίγματος
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού27 / 40 "
Μήκος12 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση5-27 / 40 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας5-27 / 40 "
Ροντ Ντία.27 / 40 "
Βάθος νημάτων12 "
Μέγεθος νήματος27 / 40 "
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.86
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Συναρμολογημένη ράβδος / κοχλία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 3110048 Συναρμολόγηση στηριγμάτων, Διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος 12 ιντσών, 10 Pk
€194.88 /πακέτο