Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 305861I Εποξειδική Άγκυρα, Εσωτερικό Σπείρωμα, 5/8-11 Μέγεθος Κλωστή | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 5/8-11 μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HKQ Μοντέλο: 305861ICross Ref: 21DC09

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€49.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕποχιακή άγκυρα
Μέγεθος τρυπανιού1"
Μήκος6.25 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Ενσωμάτωση6.125 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας6-1 / 4 "
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Βάθος νημάτων1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό σπείρωμα
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)32148

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στους κραδασμούς, καλύτερο για στενές ή στενές εγκαταστάσεις και μετά μηχανικά αγκύρια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 305861I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 5/8-11 μέγεθος νήματος
€49.81 /μονάδα