Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 303461I Εποξειδική Άγκυρα, Εσωτερικό Σπείρωμα, 3/4-10 Μέγεθος Κλωστή | AF7HKR 21DC10

MKT FASTENING 303461I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 3/4-10 μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7HKR Μοντέλο: 303461ICross Ref: 21DC10

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€65.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕποχιακή άγκυρα
Μέγεθος τρυπανιού1"
Μήκος7.25 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Ενσωμάτωση6.75 "
Ελάχ. Βάθος τρύπας7-1 / 4 "
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Βάθος νημάτων1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό σπείρωμα
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)29424

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στους κραδασμούς, καλύτερο για στενές ή στενές εγκαταστάσεις και μετά μηχανικά αγκύρια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 303461I εποξειδική άγκυρα, εσωτερικό σπείρωμα, 3/4-10 μέγεθος νήματος
€65.74 /μονάδα