Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2878100 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 7/8 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KQW 21V006

MKT FASTENING 2878100 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 7/8 X 10 ιντσών, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KQW Μοντέλο: 2878100Cross Ref: 21V006

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€151.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας10 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα8"
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση20288
Ultimate Shear (λίβρες)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη ένταση (λίβρες)20288
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)14378
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)20288

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3525
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2878100 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 7/8 X 10 ιντσών, 4 Pk
€151.33 /πακέτο