Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2838500 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 3/8 X 5 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 3/8 X 5 ιντσών, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KPF Μοντέλο: 2838500Cross Ref: 21U983
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
€67.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση3556
Ultimate Shear (λίβρες)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη ένταση (λίβρες)3556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5203

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2838500 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, μέγεθος άγκυρας 3/8 X 5 ιντσών, 20 Pk
€67.12 /πακέτο