Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2834414 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 3/4 X 4-1/4 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KPU 21U995

MKT FASTENING 2834414 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 3/4 X 4-1/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KPU Μοντέλο: 2834414Cross Ref: 21U995
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
€58.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας7 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση11975
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9267
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2834414 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 3/4 X 4-1/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 5 Pk
€58.47 /πακέτο